Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 3 mm

Artikl br.: 663000 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.678 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Širina oštrice b 3 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oznaka oštrice 1
Debljina oštrice a 0,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 190 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663000 3
EAN / GTIN 7610733209262
Broj proizvođača 5100.1-100

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.
Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.
Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.
Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 3 mm

Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 3 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.678 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.206 dijelovi na zalihi
3,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom Ravni odvijač
ukupna duljina 190 187
Duljina cilindričnog dijela 100 100
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Širina oštrice b 3 3
Debljina oštrice a 0,5 0,5
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu