Ravni odvijač, Classic potpuno izoliran 2 mm

Artikl br.: 663000 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Classic VDE
    Širina oštrice b 2 mm
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Oznaka oštrice 00
    Debljina oštrice a 0,4 mm
    Duljina cilindričnog dijela 45 mm
    ukupna duljina 125 mm
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 663000 2
    EAN / GTIN 7610733064267
    Broj proizvođača 5100.00-45

    Opis

    Izvedba:

    Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
    Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.
    Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.
    Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

    Upotreba:

    Za rad pod naponom do 1000 V.
    Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu