{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dužina skalpela bez noža | 130 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
Širina oštrice | 9 mm | |
Debljina noža | 0,4 mm | |
Broj stupnjeva prekida | 13 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalni skalpel |
Broj artikla | 844900 | |
EAN / GTIN | 4975364019196 | |
Broj proizvođača | LC303YPPHOF |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Univerzalni skalpel s 3 noža, 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.849 dijelovi na zalihi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
4,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.608 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj stupnjeva prekida | 13 | ||||
Broj oštrica | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ukupna duljina | 135 mm | 170 mm | 150 mm | 200 mm | |
Širina oštrice | 9 mm | ||||
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | ||||
Debljina noža | 0,4 mm | ||||
Vrsta proizvoda | Univerzalni skalpel | Univerzalni skalpel | Univerzalni skalpel | Univerzalni skalpel | Univerzalni skalpel |