{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navoj | M8 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezni materijal | HSS | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | |
ukupna duljina | 40 mm | |
Duljina drške | 14 mm | |
nagib | 1,25 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik |
Broj artikla | 676307 M8 | |
EAN / GTIN | 4013288119131 | |
Broj proizvođača | 05104670001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HSS bit ureznik, za navoj: M8
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | M | M |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | do 1,5×D za prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik | Bit ureznik |