{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navoj | M6 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezni materijal | HSS | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | |
ukupna duljina | 39 mm | |
Duljina drške | 14 mm | |
nagib | 1 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik |
Broj artikla | 676307 M6 | |
EAN / GTIN | 4013288119001 | |
Broj proizvođača | 05104669001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS bit ureznik M6
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | vaporizirano | |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | do 1,5×D za prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik | Bit ureznik |