{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za navoj | M5 | |
Vrsta navoja | M | |
Rezni materijal | HSS | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | |
ukupna duljina | 36 mm | |
Duljina drške | 14 mm | |
nagib | 0,8 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik |
Broj artikla | 676307 M5 | |
EAN / GTIN | 4013288119094 | |
Broj proizvođača | 05104668001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() HSS bit ureznik M5
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Primjena kod vrste bušenja | do 1×D kod prolazne rupe | do 1,5×D za prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Bit ureznik | Bit ureznik |