6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 5 mm

Artikl br.: 675440 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,71 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,10 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 840/2 Z
    Imbus 5 mm
    ukupna duljina 30 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Šesterokutna drška za nastavke C8
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675440 5
    EAN / GTIN 4013288191700
    Broj proizvođača 05057515001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

    Upotreba:

    Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu