TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3, TRI-WING® profil: 4

Artikl br.: 675370 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

TRI-WING® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing® profil 4
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Tri-Wing odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675370 4
EAN / GTIN 4013288033512
Broj proizvođača 05066766001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za sve vijke sustava vijčanog spajanja TRI-WING® koji je široko rasprostranjen u tehnologiji kućanskih aparata, elektrotehničkoj i zrakoplovnoj tehnologiji.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu