TRI-WING® bit, 1/4 cola C 6,3 1

Artikl br.: 675370 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,57 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

TRI-WING® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 875/1 TRI-WING® 25 mm
    Tri-Wing® profil 1
    ukupna duljina 25 mm
    Profil progona Tri-Wing odvijač
    Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675370 1
    EAN / GTIN 4013288033482
    Broj proizvođača 05066760001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Upotreba:

    Za sve vijke sustava vijčanog spajanja TRI-WING® koji je široko rasprostranjen u tehnologiji kućanskih aparata, elektrotehničkoj i zrakoplovnoj tehnologiji.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu