Asortiman bitova 61-dijelni, tip: M

Artikl br.: 675900 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač; TriWing
Broj dijelova 61
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Broj proizvođača 05259810001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675320 3 kom. vel. 1/25; 6 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bitovi, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji šesterokut, s kuglastom glavom: Br. 675270 po 1 kom. vel. 2,5; 3, 4; 5; 6
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za TRI-WING®: Br. 675370 po 1 kom. vel. 2; 3; 4; 5
Drška spojke za brze izmjene: 1 St.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu