{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 855/1 Z PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675320 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288014665 | |
Broj proizvođača | 05072082001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 2/25 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.476 dijelovi na zalihi
0,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | 855/1 Z PZ | |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |