Asortiman bitova za metal 30-dijelni

Artikl br.: 675793
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Bit-Check 30 Metal 1
    Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
    Broj dijelova 30
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675793
    EAN / GTIN 4013288179838
    Broj proizvođača 05057434001

    Opis

    Sadržaj:

    Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

    Sadržaj:

    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675310 3 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 2 kom. vel. 3/25
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675320 3 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 3 kom. vel. 3/25
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 4; 5; 6
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675340 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Drška za nastavke: 1 St.