{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 840/1 Z Hex-Plus | |
Imbus | 2,5 mm | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675240 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288174628 | |
Broj proizvođača | 05056310001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
661 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.211 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 25 | 25 |
Oznaka proizvođača | 840/1 Z Hex-Plus | |
Imbus | 2,5 | 2,5 |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |