6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Profil Hex-plus 8 mm

Artikl br.: 675240 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,35 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
268 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 840/1 Z Hex-Plus
    Imbus 8 mm
    ukupna duljina 25 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675240 8
    EAN / GTIN 4013288191526
    Broj proizvođača 05056335001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.

    Upotreba:

    Za vijke s unutarnjim šesterokutom, DIN 7426 odn. DIN ISO 2351-3.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu