{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PrecisionBits | |
Širina ključa | 10 mm | |
ukupna duljina | 60 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
s magnetom | Da | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674265 10 | |
EAN / GTIN | 7610733252947 | |
Broj proizvođača | E6.200/10 M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
412 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.799 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
prikladno za stroj | Da | Da |
s magnetom | Da | Da |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | Krom-vanadij-čelik |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | E 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |