Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom, širina ključa: 8mm

Artikl br.: 674265 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PrecisionBits
Širina ključa 8 mm
ukupna duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
s magnetom Da
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674265 8
EAN / GTIN 7610733252930
Broj proizvođača E6.200/8 M

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za šesterokutne vijke i matice DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom, širina ključa: 8mm

Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom, širina ključa: 8mm

na zahtjev
Na zalihi
287 dijelovi na zalihi
14,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.196 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
ukupna duljina 60 mm 50 mm
prikladno za stroj Da Da
s magnetom Da Da
Materijal PB Swiss Tools posebna legura Krom-vanadij-čelik
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3 E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima Alat s bitovima

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu