električarski odvijač za Phillips potpuno izolirano 2

Artikl br.: 668631 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
722 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina križnog proreza 2
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    za ⌀ vijka 3,1 – 5,2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 100 mm
    ukupna duljina 207 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 668631 2
    EAN / GTIN 4062406059811
    Broj proizvođača 668631 2

    Opis

    Izvedba:

    Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
    Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
    Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika.

    Upotreba:

    Za rad pod naponom do 1000 V.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu