Garnitura odvijača za Pozidriv za električare VDE potpuno izoliran, broj odvijača: 3

Artikl br.: 668741 3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Broj proizvođača 668741 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Opseg isporuke:

po jedan odvijač br. 668731: vel. 1; 2; 3

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu