Garnitura odvijača za Phillips za električare potpuno izolirano 3

Artikl br.: 668641 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668641 3
EAN / GTIN 4062406059842
Broj proizvođača 668641 3

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Opseg isporuke:

po jedan odvijač br. 668631: vel. 1; 2; 3

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu