{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 162 i PH VDE | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 178 mm | |
Vrh oštrice | Tip lasera | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668600 1 | |
EAN / GTIN | 4013288148704 | |
Broj proizvođača | 05006152001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano 1
na zahtjev
Na zalihi
702 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
562 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 | 2,1 – 3 |
ukupna duljina | 178 | 187 |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 80 |
Veličina križnog proreza | 1 | 1 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |