{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 162 i PH VDE | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 5,3−7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
Vrh oštrice | Tip lasera | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668600 3 | |
EAN / GTIN | 4013288191113 | |
Broj proizvođača | 05006156001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano 3
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 5,3−7,2 | 5,3 – 7,2 |
ukupna duljina | 262 | 270 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |