{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668370 2 | |
EAN / GTIN | 7610733064427 | |
Broj proizvođača | 5190.2-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips, Classic za električare potpuno izolirano, veličina: 2
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
891 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 – 5,2 mm |
ukupna duljina | 205 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |