{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668370 3 | |
EAN / GTIN | 7610733064434 | |
Broj proizvođača | 5190.3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips, Classic za električare potpuno izolirano 3
na zahtjev
Na zalihi
522 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 | 5,3 – 7,2 |
ukupna duljina | 270 | 270 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |