Odvijač za Pozidriv s udarnom kapicom 4

Artikl br.: 668305 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 918 SPZ
Veličina križnog proreza 4
za ⌀ vijka 7,3 − 12,7 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 317 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 16 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Udarna kapica da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Broj proizvođača 05017056001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama (osim br. 4) i udarnom kapicom. 6-kutno tijelo od specijalnog čelika otpornog na udarce koje prolazi do kraja drške. Površina nicro-mat kromirana, vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu