{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | 918 SPZ | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 178 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Udarna kapica | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668305 1 | |
EAN / GTIN | 4013288017772 | |
Broj proizvođača | 05017050001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |