{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 918 SPZ | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Udarna kapica | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668305 3 | |
EAN / GTIN | 4013288017796 | |
Broj proizvođača | 05017054001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Pozidriv s udarnom kapicom 3
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
19,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ukupna duljina | 262 | 270 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |