Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika 3

Artikl br.: 668270 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 355 PZ
Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3−7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 262 mm
Vrh oštrice Tip lasera
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668270 3
EAN / GTIN 4013288004079
Broj proizvođača 05009320001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrica Wera Lasertip od visokolegiranog specijalnog čelika s mikrohrapavim pogonjenim šiljkom, kemijski obložen niklom. (Vel. 0; 1S; 2S bez Lasertipa, s crnim pogonjenim šiljkom).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu