Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika 1S

Artikl br.: 668270 1S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 355 PZ Stubby
Veličina križnog proreza 1
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 25 mm
ukupna duljina 79 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Pozidriv odvijač
Aktivacijski imbus da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668270 1S
EAN / GTIN 4013288212191
Broj proizvođača 05008853001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Oštrica Wera Lasertip od visokolegiranog specijalnog čelika s mikrohrapavim pogonjenim šiljkom, kemijski obložen niklom. (Vel. 0; 1S; 2S bez Lasertipa, s crnim pogonjenim šiljkom).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu