{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 355 PZ Stubby | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | |
ukupna duljina | 79 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Aktivacijski imbus | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668270 2S | |
EAN / GTIN | 4013288212207 | |
Broj proizvođača | 05008854001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s cilindričnim oštricom od čelika, veličina: 2S
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ukupna duljina | 79 mm | 82 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 25 mm | 25 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |