{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 215 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668200 2 | |
EAN / GTIN | 7610733204083 | |
Broj proizvođača | 192.2-100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s plastičnom drškom, veličina: 2
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ukupna duljina | 215 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |