Odvijač za Pozidriv, s plastičnom drškom 3

Artikl br.: 668200 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3−7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 270 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Broj proizvođača 192.3-150

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Upotreba:

Pozidriv odvijač za vijke s Pozidriv i Supadriv križnim prorezom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu