{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Veličina križnog proreza | 1K | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668200 1K | |
EAN / GTIN | 7610733086726 | |
Broj proizvođača | 194.1-30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s plastičnom drškom, veličina: 1K
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | 2,1 - 3 mm |
ukupna duljina | 75 mm | 82 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | 25 mm |
Veličina križnog proreza | 1K | 1 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |