{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 3 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667800 3 | |
EAN / GTIN | 4013288102249 | |
Broj proizvođača | 05002865002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s drškom Kraftform 3
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ukupna duljina | 262 | 270 |
Duljina cilindričnog dijela | 150 | 150 |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |