Odvijač za Pozidriv, s drškom Kraftform 0

Artikl br.: 667800 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Broj proizvođača 05002850002

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake. Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; vrhovi prevučeni dijamantom. Površina nicro-mat kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu