Odvijač za Pozidriv, s drškom Kraftform 1

Artikl br.: 667800 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina križnog proreza 1
    za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 178 mm
    6-kut kao pomoć odvijaču 8 mm
    Profil progona Pozidriv odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667800 1
    EAN / GTIN 4013288102225
    Broj proizvođača 05002855002

    Opis

    Izvedba:

    Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake. Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; vrhovi prevučeni dijamantom. Površina nicro-mat kromirana.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu