{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 2 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667800 2 | |
EAN / GTIN | 4013288102232 | |
Broj proizvođača | 05002860002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Pozidriv, s drškom Kraftform 2
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
17,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.228 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Pozidriv odvijač | Pozidriv odvijač |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 | 3,1 − 5,2 |
ukupna duljina | 205 | 205 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |