Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip, veličina: 0

Artikl br.: 667695 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka −2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667695 0
EAN / GTIN 7610733244515
Broj proizvođača 8190.0-60 LG

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenta. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip, veličina: 0

Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip, veličina: 0

na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
5,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za Phillips Odvijač za Phillips
za ⌀ vijka −2 mm do 2 mm
ukupna duljina 140 mm 140 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm 60 mm
Veličina križnog proreza 0 0
Serija SwissGrip
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu