{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667695 3 | |
EAN / GTIN | 7610733249763 | |
Broj proizvođača | 8190.3-150 BL |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip, veličina: 3
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
742 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips | Phillips odvijač |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | 5,3−7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
ukupna duljina | 270 mm | 269 mm | 270 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |