Setovi odvijača za primjenu u elektronici Kraftform-Micro 25

Artikl br.: 667170 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Kraftform Micro Big Pack 1
    Profil progona Odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX-PLUS® vijke; 6-kutni nasadni ključ; Ravni odvijač; Odvijač za vijke Microstix®; Odvijači za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667170 25
    EAN / GTIN 4013288209580
    Broj proizvođača 05134000001

    Opis

    Izvedba:

    Drška s okretnom centrirnom kapicom i zonom brzog okreta. Oštrica od posebnog čelika.
    „Big Pack“ 25-dijelno u preklopnoj tekstilnoj torbi.

    Opseg isporuke:

    Od 25 dijelova u preklopnoj torbi.
    Po 1 odvijač za Phillips vel. 000; 00; 0.
    Po 1 odvijač za Torx® vel. TX1; TX3.
    Po 1 odvijač za Torx® s funkcijom pridržavanja vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
    1 odvijač za TorxPlus® vel. 1IPR.
    Po 1 odvijač za unutarnji šesterokut br. 627470 vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
    Po 1 odvijač za utor vel. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
    Po 1 nasadni ključ s odvijačem za vanjski šesterokut vel. 4; 5,5.
    1 odvijač za Microstix® vel. m × 40 mm.
    1 podizač 3,5×50 mm.

    Napomena:

    25-dijelni ESD „Big Pack” dostupan je na našoj internetskoj trgovini pod br. 669924 vel. 25.