6-dijelna garnitura električarskih odvijača za ravni prihvat i Phillips, potpuno izoliran 4/2

Artikl br.: 667070 4/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Classic VDE
    Broj odvijača 6
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil progona Ravni odvijač; odvijač za Phillips
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 667070 4/2
    EAN / GTIN 7610733204557
    Broj proizvođača 5147.

    Opis

    Izvedba:

    Tanka drška s oblogom od elastomera ugodnog za kožu i jezgrom od polipropilena otpornog na udarac. Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Opseg isporuke:

    Po 1 odvijač za utor br. 663000 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
    Po 1 odvijač za Phillips br. 668370 vel. 1 i 2.
    1 zidni nosač br. 667077 vel. M.