Odvijač za matice s prorezom 4 mm

Artikl br.: 666600 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
⌀ oštrice 4 mm
za matice M1,7; M2
Duljina cilindričnog dijela 70 mm
ukupna duljina 155 mm
⌀ rupe 2,2 mm
Debljina pinova a 0,5 mm
Profil progona Matica s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 666600 4
EAN / GTIN 7610733086351
Broj proizvođača 196.3-70

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Tijelo od cijevi s posebno dubokom glavom za svornjake.

Upotreba:

Za matice s prorezom DIN 546.

Materijal:

Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools, kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu