Odvijač za matice s prorezom 11 mm

Artikl br.: 666600 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
⌀ oštrice 11 mm
za matice M6
Duljina cilindričnog dijela 110 mm
ukupna duljina 220 mm
⌀ rupe 6,4 mm
Debljina pinova a 2,5 mm
Profil progona Matica s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 666600 11
EAN / GTIN 7610733086405
Broj proizvođača 196.8-110

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Tijelo od cijevi s posebno dubokom glavom za svornjake.

Upotreba:

Za matice s prorezom DIN 546.

Materijal:

Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools, kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu