{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
⌀ oštrice | 2,5 mm | |
za matice | M1 | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 125 mm | |
⌀ rupe | 1,2 mm | |
Debljina pinova a | 0,3 mm | |
Profil progona | Matica s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 666600 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086337 | |
Broj proizvođača | 196.1-50 |