Ispitivač napona specijalne kvalitete, širina oštrice: 2,5mm

Artikl br.: 665020 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.967 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 2,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 50 mm
ukupna duljina 125 mm
Područje ispitivanja 110 V - 250 V
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Priključni klip Da
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Broj proizvođača PB 175.0-50

Opis

Izvedba:

Plastična drška s izoliranim tijelom odvijača i hvataljkom.
Kvalitetno tijelo odvijača, vel. 3,5 bez hvataljke. Ispitno izvješće 110 − 250 V.

Napomena:

Ovi ispitivači napona sukladni su sigurnosnim propisima prema VDE 0680/6. Stoga se neonske žarulje ne mogu zamijeniti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu