{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 2 mm | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 153 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664410 2 | |
EAN / GTIN | 7610733268894 | |
Broj proizvođača | 8128.2,0-60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač za primjenu u elektronici 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.078 dijelovi na zalihi
3,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 153 | 120 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 60 |
Širina oštrice b | 2 | 2 |
Debljina oštrice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |