{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 173 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664410 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268207 | |
Broj proizvođača | 8128.2,5-80 |