{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 6,5 mm | |
Oznaka oštrice | 4 | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
ukupna duljina | 75 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664100 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733086221 | |
Broj proizvođača | 135.4-30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, kratki, širina oštrice b: 6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 75 mm | 82 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | 25 mm |
Širina oštrice b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Debljina oštrice a | 1 mm | 1,2 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |