Ravni odvijač, kratki, širina oštrice b: 4mm

Artikl br.: 664100 4
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Širina oštrice b 4 mm
Oznaka oštrice 2
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 30 mm
ukupna duljina 75 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 664100 4
Kopija
EAN / GTIN 7610733086207
Kopija
Broj proizvođača 135.2-30
Kopija

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Kovana, planparalelna oštrica.

Standard:

Slično kao DIN 5265B.

Materijal:

Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools, poniklana i kromirana, šiljci crni.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu