{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3334 | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | |
ukupna duljina | 287 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 662500 8 | |
EAN / GTIN | 4013288107374 | |
Broj proizvođača | 05032006001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 287 | 264 |
Oznaka proizvođača | 3334 | |
Duljina cilindričnog dijela | 175 | 150 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |