Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom 5,5 mm

Artikl br.: 662500 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 3335
    Širina oštrice b 5,5 mm
    Debljina oštrice a 1 mm
    Duljina cilindričnog dijela 125 mm
    ukupna duljina 223 mm
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 662500 5,5
    EAN / GTIN 4013288107350
    Broj proizvođača 05032004001

    Opis

    Izvedba:

    Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
    Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
    Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s vrhom s mikro strukturom(od veličine 3,5).

    Standard:

    DIN 5265 oblik A

    Napomena:

    Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom  5,5 mm

    Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom 5,5 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    49 dijelovi na zalihi
    10,97 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    178 dijelovi na zalihi
    4,70 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom Ravni odvijač
    ukupna duljina 223 82
    Oznaka proizvođača 3335
    Duljina cilindričnog dijela 125 25
    Širina oštrice b 5,5 5,5
    Debljina oštrice a 1 1
    Vrsta proizvoda Odvijači Odvijač

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu